Skil 5080-01 | Máy cưa vòng, 120v 12.0a Chiều dài 10-1/2 Inch | 38zd49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cưa tròn SKIL 5080-01, 120V 12.0A 10-1 / 2 inch Chiều dài | AH8UAJ 38ZD49

SKIL Máy cưa đĩa 5080-01, chiều dài 120V 12.0A 10-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8UAJ Mẫu: 5080-01Tham chiếu chéo: 38ZD49
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
€110.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa tròn
amps12.0
Kích thước Arbor5 / 8 "
Công suất vát45 Degrees
Điểm dừng Bevel45 Degrees
Lưỡi Dia.7.25 "
Mặt lưỡiĐúng
Loại phanhKhông áp dụng
Chiều dài dây6ft.
Có dây / Không dâyCó dây
Độ sâu cắt @ 45 độ.1-15 / 16 "
Độ sâu cắt @ 90 độ.2-7 / 16 "
Loại xử lýNghiên
RPM không tải5300
Số lượng dây dẫn3
Chất liệu giàyThép
Chiều dài dụng cụ10.5 "
Trọng lượng dụng cụ11.2 lb
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)18.16
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsRPM không tảiChiều dài dụng cụTrọng lượng dụng cụGiá cả
Cưa tròn SKIL 5180-01, 120V 13.0A 11-3 / 8 inch Chiều dài | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb€99.13
SKIL 5280-01 Máy cưa đĩa, 120 V, 15 A, Dài 14 | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb€117.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SKIL Máy cưa đĩa 5080-01, chiều dài 120V 12.0A 10-1/2 inch
€110.80 /đơn vị