Skb 3i-1510-4b-c | Vỏ Bảo Vệ, Kích Thước 16-1/4 X 13 X 5-5/16 Inch | 55kc51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bảo vệ SKB 3i-1510-4B-C, Kích thước 16-1 / 4 x 13 x 5-5 / 16 inch | CE9RQK 55KC51

SKB Vỏ bảo vệ 3i-1510-4B-C, Kích thước 16-1/4 x 13 x 5-5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: CE9RQK phần: 3i-1510-4B-CTham chiếu chéo: 55KC51
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
€227.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy3 1 / 4 "
MàuĐen
Độ sâu bên trong4 1 / 2 "
Chiều dài bên trong15 "
Chiều rộng bên trong10 1 / 2 "
Độ sâu của nắp1 1 / 4 "
Tải trọng55 lb
Vật chấtCopolyme Polypropylen
Min. Nhiệt độ Xếp hạng69 độ F
Số lượng bánh xe0
Độ sâu tổng thể5 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể16 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể13 "
Dung lượng âm lượng0.41 cu ft

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu của nắpTải trọngĐộ sâu tổng thểGiá cả
Vỏ bảo vệ SKB 3i-1510-9B-E, Kích thước 16-1 / 4 x 13 x 9-51/64 Inch | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€202.34
Vỏ bảo vệ SKB 3i-1510-9B-C, Kích thước 16-1 / 4 x 13 x 9-51/64 Inch | CE9RQH 55KC53 3i-1510-9B-C7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€246.63
Vỏ bảo vệ SKB 3i-1510-4B-E, Kích thước 16-1 / 4 x 13 x 5-5 / 16 inch | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€181.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SKB Vỏ bảo vệ 3i-1510-4B-C, Kích thước 16-1/4 x 13 x 5-5/16 inch
€227.84 /đơn vị