Sk Professional Skt0055 | Cờ lê mô-men xoắn 3/8 Drive 750 In.-lbs. | 12p939 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK SKT0055 Cờ lê lực 3/8 Drive 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Cờ lê lực 3/8 Ổ 750 In.-lbs.

Trong kho
Khoản mục: AA4JZG phần: SKT0055Tham chiếu chéo: 12P939

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€47.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+ /-4%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
HandleTay cầm thoải mái
Loại đầuCố định, Ratcheting Square Drive
Vật chấtThép
Loại đo lườngInch-Pound / Newton-Meter
Chiều dài tổng thể14 13 / 16 "
Tăng quy mô chínhPreset
Phạm vi quy mô chính750 in.- lbs./85 Nm / 864 kgf-cm
RotationCW
Phạm vi quy mô thứ cấp0 để 85nm
Cài đặtNhà máy
RăngĐầu có thể hoán đổi
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Cờ lê lực 3/8 Ổ 750 In.-lbs.
€47.70 /đơn vị