Sk Professional F810 | Cờ lê Flare Nut Sae dài 4-1/8 inch | 12c587 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 4-1 / 8 inch | AA4BBD 12C587

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare Nut Wrench Chiều dài Sae 4-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4BBD Kiểu: F810Tham chiếu chéo: 12C587
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
€30.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcFlare Nut Cờ lê
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Kích cỡ đầu1 / 4 "x 5 / 16"
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể4.125 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1/4 x 5/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 87208 Flare Nut Wrench 4-1 / 8 inch Chiều dài Sae | AA4AXR 12C507 87208Tiếng Ba Lan đầy đủ64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87216 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 6-1 / 16 Inch | AA4AXT 12C508 87216Tiếng Ba Lan đầy đủ66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87220 Flare Nut Wrench Sae Chiều Dài 7 Inch | AA4AXU 12C509 87220Tiếng Ba Lan đầy đủ67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87228 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 7-15 / 32 Inch | AA4AXV 12C510 87228Tiếng Ba Lan đầy đủ67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS F1214 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 5-1 / 4 inch | AA4BAZ 12C583 F1214Tiếng Ba Lan đầy đủ65.25 "3/8 x 7/16 "€30.99
SK PROFESSIONAL TOOLS F1618 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 6-3 / 16 inch | AA4BBA 12C584 F1618Tiếng Ba Lan đầy đủ66.187 "1/2 x 9/16 "€35.36
SK PROFESSIONAL TOOLS F2022 Flare Nut Wrench Sae Chiều dài 7-1 / 8 inch | AA4BBB 12C585 F2022Tiếng Ba Lan đầy đủ67.125 "5/8 x 11/16 "€41.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS F810 Flare Nut Wrench Chiều dài Sae 4-1/8 inch
€30.65 /đơn vị