Sk Professional C70 | Cờ lê kết hợp 2-3/16in. 28in. Chiều dài tổng thể | 21a392 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS C70 Cờ lê kết hợp 2-3 / 16in. 28in. Chiều dài tổng thể | AB6DML 21A392

SK PROFESSIONAL TOOLS Cờ lê kết hợp C70 2-3/16in. 28in. Tổng chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB6DML phần: C70Tham chiếu chéo: 21A392
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
€341.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết hợp cờ lê
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể28 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.187 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.47
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)72.39
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc đầuVật chấtSố điểmBù đắpChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 88012 Cờ lê kết hợp 3 / 8in. 3-3 / 4in. Chiều dài tổng thể | AA4AYB 12C516 8801215 DegreesThép hợp kim1215 Degrees3.75 "SAE3 / 8 "€20.49
SK PROFESSIONAL TOOLS 88014 Cờ lê kết hợp 7 / 16in. 4in. Chiều dài tổng thể | AA4AYC 12C517 8801415 DegreesThép hợp kim1215 Degrees4"SAE7 / 16 "€22.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 88016 Cờ lê kết hợp 1 / 2in. 4-1 / 4in. Chiều dài tổng thể | AA4AYD 12C518 8801615 DegreesThép hợp kim1215 Degrees4.25 "SAE1 / 2 "€22.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 88018 Cờ lê kết hợp 9 / 16in. 4-9 / 16in. Chiều dài tổng thể | AA4AYE 12C519 8801815 DegreesThép hợp kim1215 Degrees4 9 / 16 "SAE9 / 16 "€22.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 88020 Cờ lê kết hợp 5 / 8in. 4-7 / 8in. Chiều dài tổng thể | AA4AYF 12C520 8802015 DegreesThép hợp kim1215 Degrees4.875 "SAE5 / 8 "€26.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 88022 Cờ lê kết hợp 11 / 16in. 5-1 / 4in. Chiều dài tổng thể | AA4AYG 12C521 8802215 DegreesThép hợp kim1215 Degrees5.25 "SAE11 / 16 "€28.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 88024 Cờ lê kết hợp 3 / 4in. 5-1 / 2in. Chiều dài tổng thể | AA4AYH 12C522 8802415 DegreesThép hợp kim1215 Degrees5.5 "SAE3 / 4 "€33.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS Cờ lê kết hợp C70 2-3/16in. 28in. Tổng chiều dài
€341.05 /đơn vị