Sk Professional 81705 | Hex Bit 5/64 Inch Điểm 1/4 Inch Chân | 42w533 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 81705 Hex Bit 5/64 Inch Point 1/4 Inch Shank | AD4PVK 42W533

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Chuôi lục giác 5/64 inch Điểm 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD4PVK phần: 81705Tham chiếu chéo: 42W533
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
€3.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitHex
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 4 "
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm5 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn
UPC025141817058

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dài tổng thểKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânKiểuGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 81716 Hex Bit 1/4 inch Point 1/4 inch Shank | AD4PVU 42W541 817161"1 / 4 "1"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Tiêu chuẩn€3.14
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 81992 Hex Bit 5/8 inch Điểm 5/8 Inch Shank | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "dài€34.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Chuôi lục giác 5/64 inch Điểm 1/4 inch
€3.14 /đơn vị