Sk Professional 80019 | Bộ Cờ Lê Ratcheting Kết Hợp 12 Cái | 36xk97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Ratcheting Wrench Set Kết hợp 12 chiếc | AH7PLM 36XK97

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Bộ cờ lê bánh cóc kết hợp 12 cái

Trong kho
Khoản mục: AH7PLM phần: 80019Tham chiếu chéo: 36XK97
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
€680.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê bắt vít
Phụ kiệnKhay nhựa
Kết thúccơ rôm
Đầu linh hoạtKhông
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing2 Degrees
Số răng216
Số lượng các mảnh12
Số điểm6
Bù đắp0 Degrees
ReversingKhông
SAE hoặc Metricmetric
Kiểu cờ lêKết hợp
Bao gồm cờ lê8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.56
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm cờ lêGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 Ratcheting Wrench Set Kết hợp | AH7PKY 36XK84 800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€331.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Bộ cờ lê bánh cóc kết hợp 12 cái
€680.16 /đơn vị