SK PROFESSIONAL TOOLS 47155 Bánh cóc tay 3/4 inch Ổ đĩa dài 19 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm đầu linh hoạt |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 4 " |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Loại xử lý | tay cầm có khía |
Chuyển động đầu | Linh hoạt |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 19 " |
Reversing | Không đảo ngược |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 8204200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Mục | Tối thiểu. Arc Swing | Số răng | Chiều dài tổng thể | Reversing | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40970 | 1 / 4 " | Tay Ratchet | 6.00 | 60 | 4.5 " | Reversing | €74.92 | ||
40972 | 1 / 4 " | Tay Ratchet | 6.00 | 60 | 6 5 / 16 " | Reversing | €101.25 | ||
45170 | 3 / 8 " | Tay Ratchet | 9.00 | 40 | 7.625 " | Reversing | €116.47 | ||
45179 | 3 / 8 " | Tay Ratchet | 9.00 | 40 | 10 5 / 16 " | Reversing | €124.87 | ||
45173 | 3 / 8 " | Tay Ratchet | 9.00 | 60 | 4.5 " | Reversing | - | RFQ
| |
45174 | 3 / 8 " | Tay Ratchet | 9.00 | 40 | 4.75 " | Reversing | €84.77 | ||
45152 | 3 / 8 " | Tay Ratchet | - | - | 10 " | Không đảo ngược | €55.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.