Sk Chuyên nghiệp 45183 | Tay Ratchet 3/8in Drive 10-29/32in L Vòng | 12d268 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK CHUYÊN NGHIỆP CÔNG CỤ 45183 Tay Ratchet 3/8in Drive 10-29/32in L Tròn | AA4BJV 12D268

SK PROFESSIONAL TOOLS 45183 Tay Ratchet 3/8in Drive 10-29/32in L Tròn

Trong kho
Khoản mục: AA4BJV phần: 45183Tham chiếu chéo: 12D268
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
€129.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay Ratchet
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcSiêu Chrome
Chuyển động đầuLinh hoạt
Kiểu đầuTròn
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing6.00
Số răng40
Chiều dài tổng thể10 29 / 32 "
Bộ dụng cụ sửa chữaMfr. Số 45170-2
ReversingReversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141451832

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMụcTối thiểu. Arc SwingSố răngChiều dài tổng thểReversingGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Hand Ratchet 1/4 Inch Drive 4-1 / 2 inch Chiều dài Vòng | AA4BHY 12D242 409701 / 4 "Tay Ratchet6.00604.5 "Reversing€74.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Hand Ratchet 1/4 Inch Drive 6-5 / 16 inch Chiều dài Vòng | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Tay Ratchet6.00606 5 / 16 "Reversing€101.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 45170 Hand Ratchet 3/8 inch Ổ 7-5 / 8 inch Chiều dài Vòng | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Tay Ratchet9.00407.625 "Reversing€116.47
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45179 Tay Ratchet 3/8 Inch Ổ 10-5 / 16 Inch L Vòng | AA4BJM 12D261 451793 / 8 "Tay Ratchet9.004010 5 / 16 "Reversing€124.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Hand Ratchet 3/8 Inch Drive 4-1 / 2 inch Chiều dài Vòng | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Tay Ratchet9.00604.5 "Reversing-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 Hand Ratchet 3/8 Inch Drive 4-3 / 4 inch Chiều dài Vòng | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Tay Ratchet9.00404.75 "Reversing€84.77
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45152 Tay Ratchet 3/8 Inch Ổ 10 Inch Chiều dài | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Tay Ratchet--10 "Không đảo ngược€55.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45183 Tay Ratchet 3/8in Drive 10-29/32in L Tròn
€129.43 /đơn vị