Sk Chuyên nghiệp 44305 | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 5/64 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 20k628 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 5/64 Inch 6 điểm chuẩn | AB4YTC 20K628

SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 5/64 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AB4YTC phần: 44305Tham chiếu chéo: 20K628
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
€19.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.875 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn1"
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 64 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo5 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 44304 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 1/16 Inch 6 điểm chuẩn | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€19.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 Socket 1/4 Inch Drive 1/4 inch 6 Point Standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€19.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 1/8 inch 6 điểm chuẩn | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€19.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 3/16 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€19.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 44306 Ổ cắm 1/4 inch Ổ đĩa 3/32 Inch 6 điểm chuẩn | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€18.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 5/32 Inch 6 Điểm Chuẩn | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€19.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 44314 Ổ cắm 1/4 Inch Drive 7/32 Inch 6 Điểm Chuẩn | AB4YTD 20K629 443141.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "€19.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 5/64 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€19.25 /đơn vị