Sk Chuyên nghiệp 43708 | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 9mm 12 Điểm Chuẩn | 12a356 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Socket 1/4 inch Drive 9mm 12 Point Standard | AA3ZNJ 12A356

SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 9mm 12 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA3ZNJ phần: 43708Tham chiếu chéo: 12A356
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
€10.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy9
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141437089

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 43702 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 5mm 12 điểm chuẩn | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Tiêu chuẩn€10.08
SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Socket 1/4 Inch Ổ 5.5mm 12 Point Standard | AA3ZNE 12A352 43703127 / 8 "5.5mmTiêu chuẩn€10.17
SK PROFESSIONAL TOOLS 43704 Socket 1/4 inch Drive 6mm 12 Point Standard | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Tiêu chuẩn€10.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 43706 Socket 1/4 inch Drive 7mm 12 Point Standard | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmTiêu chuẩn€10.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 43707 Socket 1/4 inch Drive 8mm 12 Point Standard | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Tiêu chuẩn€10.08
SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Socket 1/4 inch Drive 10mm 12 Point Standard | AA3ZNK 12A357 43709127 / 8 "10Tiêu chuẩn€10.32
SK PROFESSIONAL TOOLS 43710 Ổ cắm 1/4 Inch Ổ 11mm 12 Điểm Chuẩn | AA3ZNL 12A358 43710127 / 8 "11Tiêu chuẩn€10.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 9mm 12 điểm tiêu chuẩn
€10.32 /đơn vị