Sk Chuyên nghiệp 42945 | Ổ cắm Bit 1/4 Drive T30 Torx Plus | 20k346 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK CHUYÊN NGHIỆP DỤNG CỤ 42945 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346

SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Ổ cắm bit 1/4 ổ T30 Torx Plus

Trong kho
Khoản mục: AB4YEY phần: 42945Tham chiếu chéo: 20K346
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
€20.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.75 "
Kiểu bitTorx (R) Plus
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyT30
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT30
Loại mẹoTorx Plus
UPC025141429459

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mẹoĐộ dài bitKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42940 Socket Bit 1/4 Drive T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "cơ rômThép hợp kim61.75 "T10T10€20.86
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42941 Socket Bit 1/4 Drive T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "cơ rômThép hợp kim61.75 "T15T15€20.86
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42942 Socket Bit 1/4 Drive T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "cơ rômThép hợp kim61.75 "T20T20€20.84
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42943 Socket Bit 1/4 Drive T25 Torx Plus | KHOẢNG CÁCH 4K20 42943Torx Plus1.75 "cơ rômThép hợp kim61.75 "T25T25€21.11
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42944 Ổ cắm Bit 1/4 Ổ T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "cơ rômThép hợp kim61.75 "T27T27€20.90
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Socket Bit 1/4 Drive # 2 # 2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Siêu ChromeThép S242.63 "#2#2€24.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Socket Bit 1/4 Drive # 1 # 1 Phillips | AB4YTH 20K633 44481# 1 Phillips11 / 16 "Siêu ChromeThép S241.75 "#1#1€22.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42945 Ổ cắm bit 1/4 ổ T30 Torx Plus
€20.83 /đơn vị