Sk Chuyên nghiệp 42915 | Ổ Cắm Ổ Đĩa 1/4 Inch T15 6 Điểm Chuẩn | 12a346 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 42915 Socket 1/4 inch Drive T15 6 Point Standard | AA3ZMY 12A346

SK PROFESSIONAL TOOLS Ổ cắm 42915 Ổ cắm 1/4 inch T15 Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA3ZMY phần: 42915Tham chiếu chéo: 12A346
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
€17.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raTorx
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyT15
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141429152

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41904 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 1/8 inch sâu 6 điểm | AA3ZKR 12A292 41904cơ rôm6Hex2"1 / 8 "Sâu€17.69
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41905 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 5/32 inch Sâu 6 điểm | AA3ZKT 12A293 41905cơ rôm6Hex2"5 / 32 "Sâu€18.07
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41906 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 3/16 inch Sâu 6 điểm | AA3ZKU 12A294 41906cơ rôm6Hex2"3 / 16 "Sâu€17.92
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41907 Ổ cắm 1/4 Inch Ổ 7/32 Inch Sâu 6 Điểm | AA3ZKV 12A295 41907cơ rôm6Hex2"7 / 32 "Sâu€17.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 41908 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 1/4 inch sâu 6 điểm | AA3ZKW 12A296 41908cơ rôm6Hex2"1 / 4 "Sâu€18.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 41909 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 9/32 inch Sâu 6 điểm | AA3ZKX 12A297 41909cơ rôm6Hex2"9 / 32 "Sâu€17.92
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41910 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 5/16 inch 6 điểm sâu | AA3ZKY 12A298 41910cơ rôm6Hex2"5 / 16 "Sâu€18.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS Ổ cắm 42915 Ổ cắm 1/4 inch T15 Tiêu chuẩn 6 điểm
€17.46 /đơn vị