SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Ổ cắm cực dài Bit 3/8 Dr T40 Torx
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bit ổ cắm cực dài |
Độ dài bit | 8" |
Kiểu bit | Mô men xoắn (R) |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Loại ổ | Square |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Độ dài chèn | 6-3 / 4 " |
Vật chất | Thép S2 |
Số điểm | 4 |
Chiều dài tổng thể | 8" |
SAE hoặc Metric | SAE |
Kích thước máy | T40 |
Độ sâu ổ cắm | Tiêu chuẩn |
Kích thước mẹo | T40 |
Loại mẹo | Torx |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Kích thước mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
42645 | T45 | T45 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.