SK PROFESSIONAL TOOLS 41678 Ổ cắm sâu 8mm Hệ mét 1-1/4 Inch L
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại ổ | Hex |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Thép |
Số điểm | 6 |
Loại đầu ra | Hex |
Chiều dài tổng thể | 1.25 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Kích thước máy | 8 |
Độ sâu ổ cắm | Sâu |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 8204200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ổ | Loại đầu ra | SAE hoặc Metric | Kích thước máy | Tether có thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41675 | Hex | Hex | metric | 5.5mm | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41676 | Hex | Hex | metric | 6 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41677 | Hex | Hex | metric | 7mm | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41679 | Hex | Hex | metric | 9 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41681 | Hex | Hex | metric | 11 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41683 | Hex | Hex | metric | 13 | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
| |
41684 | Hex | Hex | metric | 14mm | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.