Sk Chuyên nghiệp 41428 | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | 20k532 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41428 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YMZ 20K532

SK PROFESSIONAL TOOLS 41428 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 8mm 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AB4YMZ phần: 41428Tham chiếu chéo: 20K532
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
€29.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit3.25 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn3-1 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy8
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 1/2 Inch 6 Điểm Chuẩn | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€35.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 9/16 Inch 6 Điểm Chuẩn | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€35.50
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 5/8 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€37.12
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 19mm 6 điểm chuẩn | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "metric19mm19mm€40.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 3/4 Inch 6 Điểm Chuẩn | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€40.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 3/8 Inch Chuẩn 6 Điểm | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€31.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 5/16 Inch 6 Điểm Chuẩn | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€29.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41428 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 8mm 6 điểm tiêu chuẩn
€29.22 /đơn vị