Sk Chuyên nghiệp 41414 | Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 14 mm Hex | 12a269 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41414 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 14mm Hex | AA3ZJR 12A269

SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ lục giác 14mm

Trong kho
Khoản mục: AA3ZJR phần: 41414Tham chiếu chéo: 12A269
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
€38.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.75 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcSiêu Chrome
Độ dài chèn1-3 / 4 "
Vật chấtThép S2
Số điểm4
Chiều dài tổng thể3.437 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo14mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoĐộ dài bitKết thúcLoại mẹoVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41412 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 12 mm Hex | AA3ZJQ 12A268 4141212mm1.75 "Siêu ChromeHexThép S243.437 "metric€35.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 41417 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ lục giác 17mm | AA3ZJT 12A270 4141717mm1.75 "Siêu ChromeHexThép S243.437 "metric€38.65
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45574 Socket Bit 1/2 Drive T60 Torx Plus | AB4YER 20K337 45574T602.437 "cơ rômTorx PlusThép hợp kim62.437 "SAE€41.21
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41420 Ổ cắm Bit 1/2 Drive 10 mm Hình vuông ba | AB4YPR 20K571 4142010mm4.156 "cơ rômHình vuông baThép hợp kim124.25 "metric€34.66
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41422 Ổ cắm Bit 1/2 Drive 12 mm Hình vuông ba | AB4YPT 20K572 4142212mm4 21 / 32 "cơ rômHình vuông baThép hợp kim124.75 "metric€34.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41414 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ lục giác 14mm
€38.31 /đơn vị