Sk Chuyên nghiệp 41402 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 3mm 6 Điểm Chuẩn | 20k745 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 3mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YYD 20K745

SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3mm 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AB4YYD phần: 41402Tham chiếu chéo: 20K745
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
€19.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1 11 / 16 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn1-11 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy3"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo3mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41401 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 2.5mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YYB 20K743 414011 11 / 16 "2"metric2.5 "2.5€19.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 41400 Socket 3/8 Inch Ổ 2mm 6 Point Standard | AB4YYC 20K744 414001 11 / 16 "2"metric2mm2mm€19.50
SK PROFESSIONAL TOOLS 41206 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 9/64 Inch 6 Điểm Chuẩn | AB4YYE 20K746 412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "€19.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 41408 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 9mm 6 Điểm Chuẩn | AB4YYF 20K747 414081 15 / 16 "2"metric99mm€25.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 41201 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 1/16 Inch 6 điểm chuẩn | AB4YYG 20K748 412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "€20.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 41410 Socket 3/8 Inch Ổ 11mm 6 Point Standard | AB4YYH 20K749 414102"2"metric1111mm€25.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 41411 Socket 3/8 Inch Ổ 12mm 6 Point Standard | AB4YYJ 20K750 414112"2"metric12 "12mm€25.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41402 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3mm 6 điểm tiêu chuẩn
€19.29 /đơn vị