Sk Professional 40994 | Ổ cắm mở rộng 1/4 X 15-3/8 In | 13n814 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Ổ cắm mở rộng 1/4 x 15-3/8 In | AA6ANH 13N814

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Ổ cắm mở rộng 1/4 x 15-3/8 In

Trong kho
Mục: AA6ANH phần: 40994Tham chiếu chéo: 13N814

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€73.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ổ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúcSiêu Chrome
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể15.375 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 45154 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 4 inch Super Chrome | AA3ZQR 12A410 451543 / 8 "4"11 / 16 "€23.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 45156 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 8 inch Super Chrome | AA3ZQT 12A411 451563 / 8 "8"11 / 16 "€27.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 45157 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 10 inch Chrome | AA3ZQU 12A412 451573 / 8 "10 "11 / 16 "€29.60
SK PROFESSIONAL TOOLS 45159 Socket Extension 3/8 x 1-1 / 2 Inch Chrome | AA3ZQV 12A413 451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€18.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 45160 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 3 inch Super Chrome | AA3ZQW 12A414 451603 / 8 "3"11 / 16 "€22.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 45161 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 6 inch Super Chrome | AA3ZQX 12A415 451613 / 8 "6"11 / 16 "€26.00
SK PROFESSIONAL TOOLS 45162 Mở rộng ổ cắm 3/8 x 12 inch Chrome | AA3ZQY 12A416 451623 / 8 "12 "11 / 16 "€31.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40994 Ổ cắm mở rộng 1/4 x 15-3/8 In
€73.71 /đơn vị