Sk Professional 40922 | Ổ cắm mở rộng lung lay 1/4 X 2 In | 13n798 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 40922 Ổ cắm mở rộng Wobble 1/4 x 2 In | AA6AMT 13N798

SK PROFESSIONAL TOOLS 40922 Phần mở rộng ổ cắm lắc lư 1/4 x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6AMT phần: 40922Tham chiếu chéo: 13N798

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€18.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhần mở rộng ổ cắm Wobble
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúcSiêu Chrome
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 45144 Ổ cắm mở rộng Wobble 3/8 x 4 In | AA3ZQM 12A406 451443 / 8 "4"11 / 16 "€27.47
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45145 Mở rộng Ổ cắm Wobble 3/8 x 10 In | AA3ZQN 12A407 451453 / 8 "10 "11 / 16 "€36.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 45146 Ổ cắm mở rộng Wobble 3/8 x 18 In | AA3ZQP 12A408 451463 / 8 "18 "11 / 16 "€57.70
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45147 Mở rộng ổ cắm Wobble 3/8 x 24 In | AA3ZQQ 12A409 451473 / 8 "24 "11 / 16 "€78.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 45165 Ổ cắm mở rộng Wobble 3/8 x 3 In | AA3ZRB 12A419 451653 / 8 "3"11 / 16 "€28.65
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45166 Mở rộng ổ cắm Wobble 3/8 x 6 In | AA3ZRC 12A420 451663 / 8 "6"11 / 16 "€33.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 45167 Ổ cắm mở rộng Wobble 3/8 x 8 In | AA3ZRD 12A421 451673 / 8 "8"11 / 16 "€36.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40922 Phần mở rộng ổ cắm lắc lư 1/4 x 2 inch
€18.09 /đơn vị