Sk Professional 40911 | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 11/32 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 13n791 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK CHUYÊN NGHIỆP CÔNG CỤ 40911 Ổ cắm 1/4 Inch Ổ 11/32 Inch 6 điểm chuẩn | AA6AMK 13N791

SK PROFESSIONAL TOOLS 40911 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 11/32 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA6AMK phần: 40911Tham chiếu chéo: 13N791
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
€10.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 32 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141409116

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước ổ đĩaKết thúcKích thước máyĐộ sâu ổ cắmMụcVật chấtSố điểmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 40971 Hand Ratchet 1/4 Inch Drive 6-1 / 2 inch Chiều dài Vòng | AA4BHZ 12D243 40971-1 / 4 "Siêu Chrome--Tay RatchetThép-€91.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 40952 Hand Ratchet 1/4 inch Ổ đĩa 5-1 / 2 inch Chiều dài | AA4BJB 12D245 40952-1 / 4 "Siêu Chrome--Tay RatchetThép-€45.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 40310 Ổ cắm 1/2 inch 10mm 12 điểm chuẩn | AA6AKB 13N737 40310metric1 / 2 "cơ rôm10Tiêu chuẩnỔ cắmThép hợp kim12€15.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 40314 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 14mm 12 điểm Tiêu chuẩn | AA6AKF 13N741 40314metric1 / 2 "cơ rôm14mmTiêu chuẩnỔ cắmThép hợp kim12€17.06
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 40412 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3/8 inch 6 điểm sâu | AA6AKT 13N752 40412SAE3 / 8 "cơ rôm3 / 8 "SâuỔ cắmThép hợp kim6€17.06
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 40414 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm sâu | AA6AKU 13N753 40414SAE3 / 8 "cơ rôm7 / 16 "SâuỔ cắmThép hợp kim6€17.06
SK PROFESSIONAL TOOLS 40816 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 1/2 inch sâu 12 điểm | AA6ALU 13N776 40816SAE1 / 2 "cơ rôm1 / 2 "SâuỔ cắmThép hợp kim12€24.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40911 Ổ cắm 1/4 inch Ổ 11/32 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€10.78 /đơn vị