Sk Professional 40822 | Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 11/16 inch sâu 12 điểm | 13n779 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 40822 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 11/16 inch sâu 12 điểm | AA6ALX 13N779

SK PROFESSIONAL TOOLS 40822 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 11/16 inch sâu 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA6ALX phần: 40822Tham chiếu chéo: 13N779
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
€25.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141408225

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41132 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 1 Inch 6 Điểm Chuẩn | AA3ZHV 12A249 41132cơ rôm6Hex1.625 "1"Tiêu chuẩn€22.84
SK PROFESSIONAL TOOLS 41134 Socket 1/2 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 6 Point Standard | AA3ZHW 12A250 41134cơ rôm6Hex1 23 / 32 "1-1 / 16 "Tiêu chuẩn€26.49
SK PROFESSIONAL TOOLS 41136 Socket 1/2 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Point Standard | AA3ZHX 12A251 41136cơ rôm6Hex1 23 / 32 "1.125 "Tiêu chuẩn€28.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 41816 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 1/2 Inch Sâu 6 Điểm | AA3ZKJ 12A285 41816cơ rôm6Hex3.25 "1 / 2 "Sâu€25.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41818 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa 9/16 Inch sâu 6 điểm | AA3ZKK 12A286 41818cơ rôm6Hex3.25 "9 / 16 "Sâu€25.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41820 Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 5/8 Inch Sâu 6 Điểm | AA3ZKL 12A287 41820cơ rôm6Hex3.25 "5 / 8 "Sâu€25.70
SK PROFESSIONAL TOOLS 41824 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 3/4 inch 6 điểm sâu | AA3ZKM 12A288 41824cơ rôm6Hex3.25 "3 / 4 "Sâu€26.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 40822 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 11/16 inch sâu 12 điểm
€25.37 /đơn vị