SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Bộ cờ lê đai ốc loe Sae 6 điểm 3 chiếc
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cờ lê Flare Nut |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Số lượng các mảnh | 3 |
Số điểm | 6 |
Phạm vi độ dài | 5-7/64" to 8-55/64" |
SAE hoặc Metric | SAE |
Bao gồm cờ lê | 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8204110030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Số lượng các mảnh | SAE hoặc Metric | Bao gồm cờ lê | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 5 | SAE | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 " | €164.29 | ||
376 | Tiếng Ba Lan đầy đủ | 6 | metric | 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18, 19x21mm | €206.34 | ||
371 | cơ rôm | 11 | SAE và Metric | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x14, 15x17, 16x18, 19x21mm | €387.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.