SK PROFESSIONAL TOOLS 3767 Bánh cóc đầu linh hoạt 3/8 inch 6-19/64 In L
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ratchet đầu linh hoạt |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Kết thúc | cơ rôm |
Chuyển động đầu | Linh hoạt |
Kiểu đầu | Tròn |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Arc Swing | 6 Degrees |
Số răng | 60 |
Chiều dài tổng thể | 6 19 / 64 " |
Bộ dụng cụ sửa chữa | Mfr. Số 45173-2 |
Reversing | Có |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8205591000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.