Sk Professional 32363 | Ổ cắm tác động xoay 13mm | 34nl68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32363 Ổ cắm tác động Xoay 13mm | AG4UPG 34NL68

SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Ổ cắm tác động Xoay 13mm

Trong kho
Khoản mục: AG4UPG phần: 32363Tham chiếu chéo: 34NL68
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
€24.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcMangan Phosphat
Vật chấtThép
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.875 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy13
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại ổ cắmXoay
UPC025141027488

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32308 Ổ cắm tác động Xoay 1/4 In. | AG4UNP 34NL52 323081.5 "SAE1 / 4 "€22.97
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32310 Ổ cắm tác động Xoay 5/16 In. | AG4UNQ 34NL53 323101 9 / 16 "SAE5 / 16 "€23.26
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32312 Ổ cắm tác động Xoay 3/8 In. | AG4UNR 34NL54 323121.625 "SAE3 / 8 "€23.40
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32316 Ổ cắm tác động Xoay 1/2 In. | AG4UNU 34NL56 323161.875 "SAE1 / 2 "€23.87
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32357 Ổ cắm tác động Xoay 7mm | AG4UPA 34NL62 323571.5 "metric7mm€22.97
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 32365 Ổ cắm tác động Xoay 15mm | AG4UPJ 34NL70 323652"metric15mm€24.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 32363 Ổ cắm tác động Xoay 13mm
€24.52 /đơn vị