Sk Professional 19748 | Bộ bit ổ cắm dài Ổ đĩa 3/8 inch 8 Pc | 20k472 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 19748 Bộ bit ổ cắm dài 3/8 Inch Ổ 8 Pc | AB4YKN 20K472

SK PROFESSIONAL TOOLS 19748 Bộ bit ổ cắm dài 3/8 inch Drive 8 Pc

Trong kho
Khoản mục: AB4YKN phần: 19748Tham chiếu chéo: 20K472
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
€303.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit ổ cắm dài
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcSiêu Chrome
Vật chấtThép S2
Số lượng các mảnh8
SAE hoặc Metricmetric
Bao gồm ổ cắm3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Loại mẹobóng lục giác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmLoại mẹoGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41255 Bộ bit ổ cắm dài 1/2 inch Ổ 5 Pc | AB4YGM 20K402 412551 / 2 "5SAE5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"Hex€221.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 41455 Bộ bit ổ cắm dài 1/2 inch Ổ 5 Pc | AB4YGN 20K403 414551 / 2 "5metric8, 10, 12, 14, 17mmHex€222.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 84220 Bộ bit ổ cắm dài 1/4 inch Ổ đĩa 10 Pc | AB4YHK 20K423 842201 / 4 "10SAE1/4 "Ổ: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8" Ổ: T30, T40, T45, T50Torx€366.44
SK PROFESSIONAL TOOLS 19728 Bộ bit ổ cắm dài 3/8 inch Ổ 7 Pc | AB4YKJ 20K468 197283 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€235.90
SK PROFESSIONAL TOOLS 19726 Bộ bit ổ cắm dài 3/8 Inch Ổ 6 Pc | AB4YKK 20K469 197263 / 8 "6metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mmHex€185.00
SK PROFESSIONAL TOOLS 19751 Bộ Bit Socket Dài 3/8 Inch Ổ 7 Pc | AB4ZCD 20K840 197513 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex€171.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19748 Bộ bit ổ cắm dài 3/8 inch Drive 8 Pc
€303.06 /đơn vị