Sk Chuyên Nghiệp 15018 | Máy cắt chéo dài 3/4 inch Chiều rộng 7/16 inch | 13p190 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 Máy cắt chéo 3/4 inch Chiều dài 7/16 inch Chiều rộng | AA6ARH 13P190

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 Máy cắt chéo Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng 7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6ARH phần: 15018Tham chiếu chéo: 13P190
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
€54.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệuDây đồng
Xử lý Màumàu xanh lá
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3 / 4 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép cứng
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Loại mũiChỉ
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểXếp hạng điện ápGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 Máy cắt chéo 5-1 / 4 inch Chiều dài tổng thể 7/8 inch Chiều dài hàm | AA6ARE 13P187 181Nhúng7 / 8 "1 / 8 "Thép cứng3 / 4 "5.375 "Không áp dụng€35.28
SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 Máy cắt chéo 5/8 inch Chiều dài 7/16 inch Chiều rộng | AA6ARF 13P188 15016Nhúng5 / 8 "7 / 16 "Thép cứng1"6"Không áp dụng€37.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 Máy cắt chéo 7-3 / 8 inch Chiều dài tổng thể 5/8 inch Chiều dài hàm | AA6ARG 13P189 15027Nhúng1"7 / 16 "Thép cứng1.25 "7.375 "Không áp dụng€44.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 Máy cắt chéo 6-1 / 4 inch Chiều dài 3/4 inch | AA6ARJ 13P191 16107Nhúng3 / 4 "7 / 16 "Thép cứng1"6.25 "Không áp dụng€44.82
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 Máy cắt chéo 8-1 / 4 inch Chiều dài 5/8 inch | AA6ARQ 13P210 16108Nhúng5 / 8 "7 / 16 "Thép cứng1"8.25 "Không áp dụng€49.11
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 15017 Kìm Chéo Góc Mũi nhọn 7 Inch Xanh | AB6DEB 21A188 15017Gối13 / 16 "1.187 "Thép hợp kim rèn-7"Không được đánh giá€48.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 Máy cắt chéo Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng 7/16 inch
€54.34 /đơn vị