SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 Giá đỡ cờ lê Chiều rộng 2-3/10 inch Xanh lục
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá cờ lê |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao | 1 3 / 5 " |
Chiều dài | 9 3 / 10 " |
Vật chất | nhựa |
bề dầy | 1" |
Kiểu | 10 Khe |
UPC | 025141010770 |
Chiều rộng | 2 3 / 10 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 8204110060 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.