SINGER SAFETY 22124C412 Tấm giảm ồn Crvd 12 x 4 x 2 Sợi thủy tinh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ hấp thụ tiếng ồn |
Màu | màu xám |
Bảo hiểm | Giảm đến 17 dBa |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Hệ số giảm tiếng ồn (NRC) | 0.70 |
Chống lại | Dầu, mỡ, nấm mốc |
Nhiệt độ. Phạm vi | 180 độ F (liên tục) +265 độ F không liên tục |
bề dầy | 2" |
Chiều rộng | 4ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.51 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bảo hiểm | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
22123C412 | Giảm đến 12 dBa | 1" | €678.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.