SINGER SAFETY 22124128 Tấm giảm tiếng ồn Sợi thủy tinh thẳng 8 x 12 x 2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng điều khiển giảm tiếng ồn |
Màu | màu xám |
Bảo hiểm | Giảm đến 17 dBa |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | Sợi thủy tinh |
Hệ số giảm tiếng ồn (NRC) | 0.70 |
Chống lại | Dầu, mỡ, nấm mốc |
Nhiệt độ. Phạm vi | 180 độ F (liên tục) +265 độ F không liên tục |
bề dầy | 2" |
Chiều rộng | 12ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 30.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 365.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7019391090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bảo hiểm | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
22123048 | Giảm đến 12 dBa | 1" | 4ft. | €640.37 | RFQ
|
22125048 | Giảm đến 21 dBa | 2" | 4ft. | €918.08 | RFQ
|
22124088 | Giảm đến 17 dBa | 2" | 8ft. | €1,804.16 | RFQ
|
22124412 | Giảm đến 17 dBa | 2" | 4ft. | €800.91 | RFQ
|
22124410 | Giảm đến 17 dBa | 2" | 4ft. | €702.77 | RFQ
|
22123128 | Giảm đến 12 dBa | 1" | 12ft. | €1,400.37 | RFQ
|
22123412 | Giảm đến 12 dBa | 1" | 4ft. | €641.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.