SINGER SAFETY 12-285565 Màn hình hàn cuộn di động Chiều rộng 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màn hình hàn cuộn lên di động |
Màu | Đen / Vàng |
Chiều cao | 5ft. |
Vật chất | Vinyl |
Chiều rộng | 6ft. |
Có Grommet / Không có Grommet | Không có Grommets |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 191.77 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 39.37 |
Mã HS | 9403905080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.