Simpson Electric M240-0-91-0-f | Đồng hồ đo nhiệt độ bảng kỹ thuật số | 3lw52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bảng đồng hồ kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Nhiệt độ | AC9ZXE 3LW52

SIMPSON ELECTRIC Đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số M240-0-91-0-F

Trong kho
Khoản mục: AC9ZXE phần: M240-0-91-0-FTham chiếu chéo: 3LW52
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
€505.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.1% đọc + 2.7 độ F
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu2.36 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-328 độ đến 2192 độ F
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 3/64 DIN Cutout
Dải đầu vàoNhập JT / C
Gắn kếtĐộc đáo, cho phép xếp chồng nhiều mét
Yêu cầu nguồn điện85-250 VAC
Phong cáchMini-Max
KiểuNhiệt độ
UPC745918620161

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu nguồn điệntính chính xácĐộ sâuPhong cáchChữ số hiển thịKhoảng thời gian hiển thịphù hợpDải đầu vàoGiá cả
Bảng đồng hồ kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Nhiệt độ | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/- 0.1% đọc +/- 1.8 độ F2.94 "Chim ưng4.5-328 độ đến 2192 độ FTiêu chuẩn 1/8 DIN CutoutNhập JT / C€544.94
Bảng đồng hồ kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Nhiệt độ | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/- 0.1% đọc + 2.7 độ F2.36 "Mini-Max4-328 độ đến 2498 độ FTiêu chuẩn 3/64 DIN CutoutLoại KT / C€508.82
Bảng đồng hồ kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Nhiệt độ | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/- 0.2% đọc + 2.7 độ F2.36 "Mini-Max4-328 độ đến 1562 độ FTiêu chuẩn 3/64 DIN CutoutRTD Pt100€508.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC Đồng hồ đo nhiệt độ kỹ thuật số M240-0-91-0-F
€505.93 /đơn vị