Simpson Electric H335135020 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Điện áp xoay chiều 600 Vac | 3ftu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bảng điều khiển kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC H335135020 Điện áp xoay chiều 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Điện áp xoay chiều 600 Vac

Trong kho
Khoản mục: AC9DBJ Kiểu: H335135020Tham chiếu chéo: 3FTU2
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
€590.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.2% số lần đọc +/- 1
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpLỗ khoét 1/8 DIN
Dải đầu vào0 sang 600 VAC
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
rơleHai SPDT xếp hạng 5 Amps @ 250VAC
Phong cáchDiều hâu 3
KiểuĐiện xoay chiều
UPC818276627704

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácDải đầu vàoGiá cả
SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Bảng đồng hồ kỹ thuật số Đồng hồ đo Điện áp Ac | AD7JVF 4EU89 H335-1-34-020+/- 0.1% số lần đọc +/- 10 sang 200 VAC€576.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335135020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Điện áp xoay chiều 600 Vac
€590.02 /đơn vị