Simpson Electric H335-1-46-020 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Ac hiện tại | 1fc99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Bảng đồng hồ kỹ thuật số Đồng hồ đo dòng điện Ac | AA9UFM 1FC99

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Ac hiện tại

Trong kho
Khoản mục: AA9UFM phần: H335-1-46-020Tham chiếu chéo: 1FC99
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
€622.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.3% số lần đọc +/- 2
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 5A AC
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
rơleHai SPDT xếp hạng 5 Amps @ 250VAC
Phong cáchDiều hâu 3
KiểuDòng điện xoay chiều
UPC745918671309
Dùng vớiBiến dòng AC 5A bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâuChữ số hiển thịKhoảng thời gian hiển thịPhong cáchGiá cả
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A, dòng điện xoay chiều | AB4CVH 1X181 F45-1-46-0-A+/- 1% số lần đọc +/- 52.94 "4.50 đến 10/100/1000Chim ưng€588.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Ac hiện tại
€622.19 /đơn vị