Simpson Electric H335-1-11-020 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Điện áp Dc | 1fc97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Đồng hồ bảng kỹ thuật số Điện áp Dc | AA9UFK 1FC97

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Điện áp Dc

Trong kho
Khoản mục: AA9UFK phần: H335-1-11-020Tham chiếu chéo: 1FC97
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
€564.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.1% số lần đọc +/- 1
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 200mV DC
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
rơleHai SPDT xếp hạng 5 Amps @ 250VAC
Phong cáchDiều hâu 3
KiểuDC Voltage
UPC745918668781

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâuChữ số hiển thịKhoảng thời gian hiển thịphù hợpDải đầu vàoPhong cáchGiá cả
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Đồng hồ bảng kỹ thuật số Điện áp Dc | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/- 0.1% số lần đọc +/- 13.25 "3.51999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 20 VDCDiều hâu 3€568.54
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Bảng đồng hồ kỹ thuật số Điện áp Dc | AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% số lần đọc +/- 12.94 "3.51999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 200mV DCChim ưng€309.59
Bảng điều khiển kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Điện áp Dc | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% số lần đọc +/- 12.94 "3.51999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 20 VDCChim ưng€306.86
Bảng điều khiển kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Điện áp Dc | AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% số lần đọc +/- 12.94 "3.51999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 200 VDCChim ưng€273.81
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Bảng đồng hồ kỹ thuật số Điện áp Dc | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/- 0.02% số lần đọc +/- 12.94 "4.519999Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout0 đến 20 VDCChim ưng€479.59
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Đồng hồ bảng kỹ thuật số Điện áp Dc | AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% số lần đọc +/- 13.25 "3.51999Lỗ khoét 1/8 DIN0 đến 200 VDCDiều hâu 3€568.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Đồng hồ đo kỹ thuật số Điện áp Dc
€564.48 /đơn vị