Simpson Electric 12113 | Máy kiểm tra đường sắt tương tự 600v 30a 6k Ohms | 4cwp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC 12113 Máy đo đường sắt tương tự 600v 30a 6k Ohms | AD7AAL 4CWP2

SIMPSON ELECTRIC 12113 Máy kiểm tra đường ray tương tự 600v 30a 6k Ohms

Trong kho
Khoản mục: AD7AAL phần: 12113Tham chiếu chéo: 4CWP2
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
€1,973.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy kiểm tra đường sắt tương tự
tính chính xácVDC +/- 2% Full Scale, VAC +/- 3% Full Scale
Âm thanh liên tụcKhông
Loại Pin9V và D
Tối đa Vôn AC600
Tối đa DC Amps30A
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms6K Ohms
Độ nhạy300 Ohms / VAC, 1000 Ohms / VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Chiều cao tàu (cm)30.73
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS9030330080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Quy mô nhân bản (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 12113 Máy kiểm tra đường ray tương tự 600v 30a 6k Ohms
€1,973.51 /đơn vị