Simplex 710426d41 | Nút bấm Deadbolt Satin Chrome | 31nh11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn SIMPLEX 710426D41 Chốt lại Satin Chrome | AH3FVR 31NH11

SIMPLEX 710426D41 Nút nhấn Chốt chết Chrome Satin

Trong kho
Khoản mục: AH3FVR phần: 710426D41Tham chiếu chéo: 31NH11
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
€248.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt nút bấm cơ học
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2-3/8" to 2-3/4"
Trường hợp vật liệuTất cả các kim loại
Độ dày cửa1-3/8" to 2-1/4"
Kết thúcSatin Chrome
Chức năngPhụ trợ
TayNhà máy còn lại, Trường có thể đảo ngược
Loại xử lýQuay ngón tay cái
Chiều cao bên trong5.75 "
Chiều rộng bên trong2.25 "
Bàn phím5 nút, chống phá hoại
Chiều dài chốt1 / 2 "
Tối đa Mã người dùng1
Độ sâu bên ngoài2-1 / 2 "
Chiều cao bên ngoài6.5 "
Chiều rộng bên ngoài2.5 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè khóa: Không có
  • Điện / Cơ khí: Cơ khí

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên ngoàiquay lưngTrường hợp vật liệuChiều rộng bên ngoàiĐộ dày cửaChức năngĐộ sâu bên trongChiều cao bên trongGiá cả
Nút bấm SIMPLEX 9060000-26D41 Chốt chặn Satin Chrome | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"Zinc 2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Phụ trợ với Ghi đè khóa1-9 / 16 "5"€334.91
Nút bấm SIMPLEX 710626D41 Chốt chặn Satin Chrome | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Tất cả các kim loại2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Phụ trợ Chỉ dành cho Cửa gỗ3.625 "3"€249.53
Nút bấm SIMPLEX 710226D41 Chốt lại Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Tất cả các kim loại2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Phụ trợ-5.75 "€246.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPLEX 710426D41 Nút nhấn Chốt chết Chrome Satin
€248.59 /đơn vị