SIGNODE 3/4X0.017" Dây đai thép APEX PLUS COIL Chiều dài 17 triệu 300 feet
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đai thép |
Sức mạnh Breaking | 1900 lb |
Chiều dài | 300ft. |
bề dầy | 0.017 " |
Chiều rộng | 3 / 4 " |
Gió | RW |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mã HS | 7212401000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức mạnh Breaking | Chiều rộng cuộn dây | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250 lb | 26.5 " | 2060ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | €557.92 | |
2X2071 | 1170 lb | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | €416.59 | |
2X2072 | 1460 lb | - | 2478ft. | 0.02 " | 5 / 8 " | €546.88 | |
2X2073 | 1750 lb | - | 2058ft. | 0.02 " | 3 / 4 " | €535.13 | |
2X1530 | 1275 lb | - | 3635ft. | 0.017 " | 1 / 2 " | - | RFQ
|
2X1533 | 1525 lb | - | 3087ft. | 0.02 " | 1 / 2 " | €513.77 | |
2X1535 | 2800 lb | - | 1648ft. | 0.025 " | 3 / 4 " | €560.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.