SIEMENS Thiết bị truyền động van SSC61U 24v Không có lò xo
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị truyền động van |
Độ sâu | 2" |
Kết nối điện | Khối thiết bị đầu cuối |
Chiều cao | 4.5 " |
Loại tín hiệu | Tỷ lệ thuận |
Loại thiết bị truyền động | Không Xuân Về |
điện áp | 24 |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.88 |
Mã HS | 8483405010 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Loại thiết bị truyền động | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD62U | 6.5 " | 11 13 / 16 " | Mùa xuân trở về | 4.75 " | €1,174.32 | ||
SSB61U | 1.875 " | 3.875 " | Không Xuân Về | 3.25 " | - | RFQ
| |
SSB81U | 1.875 " | 3.875 " | Không Xuân Về | 3.25 " | €125.02 | ||
SSC61.5U | 2" | 4.5 " | Mùa xuân trở về | 4.5 " | €371.10 | ||
SSC81.5U | 2" | 4.5 " | Mùa xuân trở về | 4.5 " | - | RFQ
| |
SSC81U | 2" | 4.5 " | Không Xuân Về | 4.5 " | €145.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.