SIEMENS Vỏ bọc cầu dao LD6SS4 Ld 600 Ampe 600vac 3p
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vỏ ngắt mạch |
amps | 600A |
Loại khung | LD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 38 |
Chiều dài tàu (cm) | 81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.