SIEMENS HQJ23B175H Bộ ngắt mạch Bolt Hqj 175 Amp 240vac 3p 100kaic@240v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 240V |
amps | 175A |
Loại khung | HQJ |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|
HQJ23B100H | 100A | - | RFQ
|
HQJ23B125H | 125A | €1,260.00 | RFQ
|
HQJ23B150 | 150A | €1,407.27 | |
HQJ23B200H | 200A | - | RFQ
|
HQJ23B225H | 225A | €1,260.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.