SIEMENS Bộ ngắt mạch HHLD63B400 Hhld 400 Amp 600vac 3p 100kaic@480v
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 480V |
amps | 400A |
Loại khung | hộ gia đình |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 85362090 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HHLD63B500 | 500A | €4,604.59 | ||
HHLD63B600 | 600A | €4,604.59 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.