SIEMENS HEB3B035B Bu lông trên cầu dao Heb 35 Ampe 600vac 3p 65kaic@480v
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 65kAIC @ 480V |
amps | 35A |
Loại khung | HEB |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8536200040 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB1B020B | 65kAIC @ 277v | 20A | 1 | 347V | €273.83 | ||
HEB1B025B | 65kAIC @ 277v | 25A | 1 | 347V | - | RFQ
| |
HEB1B030B | 65kAIC @ 277v | 30A | 1 | 347V | - | RFQ
| |
HEB2B015B | 65kAIC @ 480V | 15A | 2 | 600V | €515.61 | ||
HEB2B020B | 65kAIC @ 480V | 20A | 2 | 600V | - | RFQ
| |
HEB2B025B | 65kAIC @ 480V | 25A | 2 | 600V | €515.61 | ||
HEB2B030B | 65kAIC @ 480V | 30A | 2 | 600V | €515.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.