Siemens Gma121.1p | Thiết bị truyền động Mô-men xoắn 62 Thời gian 90 độ 90 Giây | 2uph6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ truyền động SIEMENS GMA121.1P Mô-men xoắn 62 90 độ Thời gian 90 giây | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P Thiết bị truyền động Mô-men xoắn 62 90 độ Thời gian 90 giây

Trong kho
Khoản mục: AC3MFK phần: GMA121.1PTham chiếu chéo: 2UPH6
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
€225.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-25 đến 130 F
Độ sâu2-3 / 8 "
Kết nối điệnDẫn 3 Ft 18 AWG
Chiều cao8.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ5 VA
Thay thế Honeywell MotorsMS8110A1008
Loại trụcTự định tâm
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)90
Mô-men xoắn62 In.
KiểuXuân về
UPC094705451137
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8501106060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều caoLoại trụcđiện ápChiều rộngGiá cả
SIEMENS GMA221.1U Bộ truyền động 2 Vị trí 90 Giây 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 đến 158 F2-1 / 4 "8.75 "Khớp nối trục tự định tâm120 AC2 1 / 2 "€269.35
SIEMENS GMA226.1U Bộ truyền động 2 Vị trí 90 Giây 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 đến 158 F2-1 / 4 "8.75 "Khớp nối trục tự định tâm120 AC2 1 / 2 "€332.15
SIEMENS GMA126.1P Bộ truyền động 2 Vị trí 24vac / dc 90 giây | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 đến 158 F2-1 / 4 "8.75 "Khớp nối trục tự định tâm24 AC / DC2 1 / 2 "€307.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS GMA121.1P Thiết bị truyền động Mô-men xoắn 62 90 độ Thời gian 90 giây
€225.84 /đơn vị