Siemens Geb161.1u | Thiết bị truyền động nổi 132 In.-lb. | 36g972 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS GEB161.1U Bộ truyền động nổi 132 In.-lb. | AC6UEF 36G972

SIEMENS GEB161.1U Thiết bị truyền động nổi 132 In.-lb.

Trong kho
Khoản mục: AC6UEF phần: GEB161.1UTham chiếu chéo: 36G972
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
€421.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-25 đến +130 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnDẫn 3 Ft 18 AWG
Chiều cao2.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ5 VA
Công suất Rating5 VA
Thay thế Honeywell MotorsMN7220A2007
Loại trụcTự định tâm
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)125
Mô-men xoắn132 In.
KiểuKhông Xuân Về
điện áp24 AC
Chiều rộng8.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuChiều caoCông suất tiêu thụCông suất RatingLoại trụcThời gian (Giây)Mô-men xoắnGiá cả
SIEMENS GIB131.1U Bộ truyền động nổi 310 In.-lb. | AC6UEA 36G967 GIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VATự định tâm150310 In.€347.21
SIEMENS GIB161.1U Bộ truyền động nổi 310 In.-lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VATự định tâm150310 In.€484.02
SIEMENS GBB131.1U Bộ truyền động nổi 221 In.-lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VATự định tâm125221 In.€243.08
SIEMENS GBB161.1U Bộ truyền động nổi 221 In.-lb. | AC6UED 36G970 GBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VATự định tâm125221 In.€347.04
SIEMENS GEB131.1U Bộ truyền động nổi 132 In.-lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VATự định tâm125132 In.€216.51
SIEMENS GLB131.1P Bộ truyền động nổi 88 In.-lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VAKết nối bu lông12588 In.€127.59
SIEMENS GLB161.1P Bộ truyền động nổi 88 In.-lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VATự định tâm12588 In.€253.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS GEB161.1U Thiết bị truyền động nổi 132 In.-lb.
€421.40 /đơn vị