Siemens Bq2b020 Mccb, Chuyến đi nhiệt từ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS BQ2B020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 10kAIC at 240V, Bolt-On | CE6LDD

SIEMENS Bộ ngắt mạch vỏ đúc BQ2B020, 20A, 2P, 10kAIC ở 240V, bắt vít

Trong kho
Khoản mục: CE6LDD phần: BQ2B020
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
€46.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
amps20
Loại khungBQ
Số lượng cực2
điện áp240V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5
Chiều dài tàu (cm)7
Chiều rộng tàu (cm)10
Mã HS8536200020

Chi tiết sản phẩm:

  • Siemens BQ2B020 BQ Series circuit breaker ideal for installation within industrial control panels & switchboards for protecting machinery & circuits against current overloads & short-circuit conditions
  • Features a thermal magnetic trip for providing both long-time & instantaneous current limiting functions
  • Load-side lug terminals with bolt-on design for ease-of-wiring and hassle-free installation
  • Được UL liệt kê, được chứng nhận CSA và được đánh dấu CE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsSố lượng cựcđiện ápGiá cả
Cầu dao vỏ đúc SIEMENS BQ1B010, Dòng BQ, 1 cực, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
Cầu dao vỏ đúc SIEMENS BQ1B015, Dòng BQ, 1 cực, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Cầu dao vỏ đúc, dòng BL, 1 cực, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
Cầu dao vỏ đúc SIEMENS BQ1B015H, Dòng BQ, 1 cực, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
Cầu dao loại nhỏ SIEMENS BQ1B020, dòng BQ, 3 cực, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Cầu dao vỏ đúc, dòng BQ, 1 cực, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
Cầu dao vỏ đúc SIEMENS BQ1B020H, Dòng BQ, 1 cực, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS Bộ ngắt mạch vỏ đúc BQ2B020, 20A, 2P, 10kAIC ở 240V, bắt vít
€46.96 /đơn vị