Siemens 599-01088 | Thiết Bị Truyền Động Van Khí Nén 10 - 15 Lò Xo | 25dw56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 599-01088 Bộ truyền động van khí nén 10-15 lò xo | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 Thiết bị truyền động van khí nén 10 - 15 lò xo

Trong kho
Khoản mục: AF8EVY Mẫu: 599-01088Tham chiếu chéo: 25DW56
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
€146.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van khí nén
Chiều cao1.75 "
Chiều dài1.75 "
Tối đa Áp suất không khí35 psi
Kiểu lắpKhớp nối trực tiếp
Phạm vi mùa xuân danh nghĩa8 đến 13 psi
Áp lực vận hành3 đến 8, 8 đến 13, 10 đến 15
cú đánh7 / 32 "
UPC013263793763
Chiều rộng3.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8483405010

Chi tiết sản phẩm:

  • Lực lượng thực sử dụng @ 0 PSI (35 lb.)
  • Cung cấp: Kiểm soát tỷ lệ khí nén

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 599-01088 Thiết bị truyền động van khí nén 10 - 15 lò xo
€146.63 /đơn vị