Siemens 265-1022 | Van Khí 120V 3 Chiều | 4e725 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 265-1022 Van Khí 120 V 3 Chiều | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Van Khí 120 V 3 Chiều

Trong kho
Khoản mục: AD7FEB Mẫu: 265-1022Tham chiếu chéo: 4E725
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
€119.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan khí điện từ
Kết nối hàng không1 / 4 "Barb
Độ sâu1.375 "
Chiều cao3.75 "
Tối đa Áp suất không khí30 psi
Thường mở / Thường đóngThường mở / Thường đóng
UPC642415185400
điện áp120 VAC
Chiều rộng3 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481809040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểm soát áp suất không khí (0 đến 30 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
SIEMENS 265-1028 Van khí nén điện 3 chiều | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€98.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 265-1022 Van Khí 120 V 3 Chiều
€119.10 /đơn vị