Siemens 243-00210 | Van cầu có ren 1/2 inch 24vac Không | 5ged2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 243-00210 Van cầu ren 1/2 inch 24vac No | AE3VPH 5GED2

SIEMENS 243-00210 Van Cầu Có Ren 1/2 Inch 24vac Không

Trong kho
Khoản mục: AE3VPH Mẫu: 243-00210Tham chiếu chéo: 5GED2
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
€137.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu ren
Hệ số khối lượng1
Loại / Kích thước kết nối(F) NPT 1/2 "
Độ sâu2"
Kết nối điệnKhối thiết bị đầu cuối
Chiều cao4.25 "
Tối đa Nhiệt độ nước.230 độ. F
Áp suất nước làm việc an toàn250
Thông số kỹ thuật2 Vị trí Bật / Tắt
KiểuThông thường mở
điện áp24 VAC
Chiều rộng11.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481809025
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Ghi đè thủ công

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiChiều caoChiều rộngGiá cả
SIEMENS 259-02030 Van cầu ren 1/2 Inch 24vac No | AE3VPC 5GEC7 259-020300.4(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€196.21
SIEMENS 259-02032 Van cầu ren 1/2 Inch 24vac No | AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€196.21
SIEMENS 259-02034 Van cầu ren 1/2 Inch 24vac No | AE3VPE 5GEC9 259-020341(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€194.15
SIEMENS 259-02036 Van cầu ren 1/2 inch 24vac No | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€194.15
SIEMENS 259-02038 Van cầu ren 1/2 inch 24vac No | AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€194.15
SIEMENS 243-00211 Van cầu ren 1/2 inch 24vac No | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€141.11
SIEMENS 243-00212 Van cầu ren 3/4 Inch 24vac No | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "€147.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 243-00210 Van Cầu Có Ren 1/2 Inch 24vac Không
€137.38 /đơn vị