SHURTAPE Băng Hvac PC 858 CA 48 x 55m 14 Mil Silver metallic
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng H VAC |
Cường độ bám dính | 70 oz./in. |
Dính | Cao su tự nhiên / Hỗn hợp cao su tổng hợp |
Màu | Silver Metallic / BlackPrint |
đường kính | 1.89 " |
Chiều dài | 55m |
Vật chất | Polyethylene kim loại chống thấm nước |
Hiệu suất Temp. | 50 độ đến 212 độ F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
Độ bền kéo | 27 lb./in. |
bề dầy | 13.5tr. |
Chiều rộng | 48mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.58 |
Mã HS | 5906100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Cường độ bám dính | Dính | Màu | Chiều dài | Vật chất | Hiệu suất Temp. | Độ bền kéo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 181 | 2.8tr. | 38 oz./in. | Acrylic | Bản in đen trắng | 110m | polypropylene | -10 độ đến 210 độ F | 30 lb./in. | €32.30 | ||
DC 181 | 2.8tr. | 38 oz./in. | Acrylic | Bạc kim loại / In đen | 110m | Polypropylene kim loại hóa | -10 độ đến 210 độ F | 30 lb./in. | €34.45 | ||
LS 300 | 2.85tr. | 35 oz./in. | Acrylic | Bản in đen trắng | 55m | Đúc phim Propylene | -35 độ đến 210 độ F | 37 lb./in. | €16.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.